{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 14 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 18,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 13 mm | |
Utkragande längd | 20 mm | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
tillverkarens beteckning | THDR 2525-14T20-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 274140 25/14 | |
EAN / GTIN | 7291075316681 | |
Manufacturer number | 2801980 |