{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | PENTACUT | |
Skaftmått | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 6,5 mm | |
Huvudängd L1 | 19,5 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
tillverkarens beteckning | PCHR 16-24 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273924 16/24 | |
EAN / GTIN | 7291075172027 | |
Manufacturer number | 2301623 |