{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Vått minimal | lämplig | |
| Vått maximal | lämplig | |
| Tillverkarens beteckning | Ab- / Einstechplatte | |
| Torrbearbetning | begränsat lämplig | |
| Olja | lämplig | |
| Luft | begränsat lämplig | |
| Skärplattans tjocklek | 2 mm | |
| Vändskär, längd | 20,7 mm | |
| Vändskär, utförande | neutral | |
| Hörnradie, höger | 0,2 mm | |
| Hörnradie, vänster | 0,2 mm | |
| Stickbredd | 2 mm | |
| Spetsvinkel | 4 grad | |
| ISO-kod | HOG-273xxx20 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Skärmedel, tillverkarbeteckning | HB7020 | |
| Beläggning | TiCN | |
| Sort | HB7020 | |
| Produktslag | avstickningsplatta | |
| Med ISO-kod | ja | |
| Norm | DIN 4988 | |
| Antal skär | 1 St. | |
| Insatsriktning | neutral | |
| Lämplig för material | rostfritt stål (M); stål (P) | |
| Bearbetningsförfarande | instickning/avstickning (EEA) | |
| Tilldelning fin/grov | Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Monteringstyp | fastspänning | |
| Spånbrytare | ja | |
| Skärutförande | räfflad och avrundad (S) | |
| Skärförhållande | genomgående | |
| Antal användningsmöjligheter | 1 St. | |
| Vikt | 48 g | |
| Innehåll | 1 St. |
| Artikkelkode | 273668 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197719362 | |
| Manufacturer number | 273668 2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |