{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MF | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 180 m/min | |
Spårbredd w | 3,05 mm | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
Sort | IC1010 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
Matning f | 0,06 mm/v - 0,18 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | TAG N3MF IC1010 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273632 3,05/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075325751 | |
Manufacturer number | 3340534 |