eco-avsticksvärd 32/3,1 mm

Article no.: 273564 32/3,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager
  • Invändig: ja
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Bladhöjd h5 32 mm
Användning neutral
Invändig ja
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 100 mm
totallängd L 150 mm
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Sticksvärd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273564 32/3,1
EAN / GTIN 4062406202781

Beskrivelse

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare (t.ex. EWS).

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr 319132319133 (VDI-hållare).

Reservdel:

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.
Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

From the same series "Eco" View all
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
    Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen