{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | E | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 140 m/min | |
Spårbredd w | 4 mm | |
hörnradie R | 0,4 mm | |
Sort | IC830 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Skärdjup ap | 0,25 mm - 2,4 mm | |
Matning f Svarvning | 0,18 mm/v - 0,24 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,09 mm/v - 0,15 mm/v | |
Matning f Axialstickning | 0,1 mm/v - 0,24 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,15 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärdjup ap min | 0,5 mm | |
Skärdjup ap max | 2,4 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | GRIP 4004Y IC830 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273405 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075029048 | |
Manufacturer number | 6200437 |