Skärhållare 20/16 mm

Article no.: 272015 20/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
108 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändig nej
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 125 mm
Reservdelssats 279981 1
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 272015 20/16
EAN / GTIN 4045197983039

Beskrivelse

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°.