{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | ACH4X800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Effektiv längd | 10,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Invändig | nej | |
f | 2,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 1,8 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270607 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066274 | |
Manufacturer number | A06.0150.10.62GR X800 |