• Ingen pris tilgjengelig

MINCUT MIUR skärinsatser Fullradie 1,5/8 mm

Article no.: 270425 1,5/8
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Minimidiameter Dmin 8,1 mm
Sort IC908
maximalt sågdjup tmax 1,2 mm
hörnradie R 0,75 mm
WF 3,6 mm
Skärdjup ap 0,03 mm - 0,5 mm
Matning f Svarvning 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 80 mm/min - 140 mm/min
Matning f Instickning 0,01 mm/v - 0,03 mm/v
Serie MINCUT
Skärdjup ap min 0,03
Skärdjup ap max 0,5
tillverkarens beteckning MIUR 8-1.5-0.75 IC908
Produktslag Minivändskärsplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270425 1,5/8
EAN / GTIN 7291075294569
Manufacturer number 6404027

Beskrivelse

Utförande:

Med fullradie för 45° invändig fristickning.

Passar till:

Borrstång nr 270420.