{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 6,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 15 mm | |
Skaft-⌀ d | 6 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,95 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 3 mm | |
radie R | 0,1 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270350 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197467126 |