Mini-svarvbom HM 21/6 mm

Article no.: 270006 21/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Mini
Skaftdiameter Ds 12 mm
Vändskärsstorlek 06 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spännhöjd L2 11,5 mm
Huvudängd L1 21 mm
totallängd L 80,5 mm
Vändskärsskruv 279815 10
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270006 21/6
EAN / GTIN 4045197928955

Beskrivelse

Utförande:

Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lött stålhuvud och härdad vändskärsficka.
  • Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
  • Enkelt vändskärsbyte.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    Utkragande längd L1 / plattstorlek d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen