{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Sarja | Mini | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Varren halkaisija | 12 mm | |
| Varren pituus | 80,5 mm | |
| Varren muoto | pyöreä | |
| Varren halkaisija | 12 mm | |
| Pään muoto | pyöreä | |
| Pään pituus | 21 mm | |
| Pitimen muoto | suora (G) | |
| Työstömenetelmä sorvaus | pistosorvaus, sisäpuolinen | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1 | |
| Ulkonema | 21 mm | |
| Kokonaispituus | 80,5 mm | |
| Leikkaussuunta | oikealeikkuinen | |
| Työkalun malli | täyskovametalli | |
| Työstömenetelmä | pistosorvaus | |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 270006 21/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197928955 | |
| Valmistajan numero | 270006 21/6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |