{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Mini | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 06 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Spännhöjd L2 | 11,5 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 90,5 mm | |
Vändskärsskruv | 279815 10 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 270006 30/6 | |
EAN / GTIN | 4045197560025 |