Snabbytesborrstänger HM 8/05 mm

Article no.: 268118 8/05
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 5 mm
Användning Höger
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E08X SVXCR/L05
Inställningsvinkel κ 113 grad
Passande vändskär VC.. 0501..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,2 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Effektivt djup T 3 mm
Halsbredd L4 6 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 57 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 268118 8/05
EAN / GTIN 4062406584146

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar