• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Nopeasti vaihdettava HM-sisäsorvauspidin E.. SVXCR 113° kääntöterille VC.. oikea

Tuote nro.: 268118 8/05

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS / terän koko (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Varren muoto: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 5 mm
Käyttötapa Oikea
Varren muoto KM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E08X SVXCR/L05
Asetuskulma κ 113 astetta
Sopiva kääntöterä VC.. 0501..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 9,2 mm
Keskisiirto L3 5 mm
Hyötysyvyys T 3 mm
Kaulan leveys L4 6 mm
Pään pituus L1 26 mm
Kokonaispituus L 57 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 268118 8/05
EAN / GTIN 4062406584146
Valmistajan numero 268118 8/05