CCMW 060202 KBN25M ME

Article no.: 265608 ME
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMW 060202
Hörnradie 0,2 mm
Sort KBN25M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande ME
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 265608 ME
EAN / GTIN 4960664528776
Manufacturer number TBZ01191

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare