{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Vändskärsstorlek | 11 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Användning | Höger | |
| Antal kylkanaler | 3 | |
| Invändig | ja | |
| Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 16 mm | |
| totallängd L | 8 mm | |
| Vändskärsskruv | 269028 38 | |
| Produktslag | Skärhuvud |
| Artikkelkode | 265230 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515035842 | |
| Manufacturer number | 265230 16/11 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |