GARANT Master Mute Wechselschneidkopf rechts, für VC.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265230 16/11
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 11 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Einsatzart rechts
Anzahl Kühlkanäle 3
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
Mittenversatz L3 16 mm
Gesamtlänge L 8 mm
Wendeplattenschraube 269028 38
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265230 16/11
EAN / GTIN 4069515035842
Herstellernummer 265230 16/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen