{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E16R SVJCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 142 grad | |
Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 22 mm | |
Mittförskjutning L3 | 2 mm | |
Spännhöjd L2 | 15 mm | |
Halsbredd L4 | 9,5 mm | |
Huvudängd L1 | 31,4 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 27 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 261326 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406100490 |