VCGT 110301 HU7310 GARANT

Article no.: 261452 HU7310
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  228,20 / st.
  • from 10 st.
    NOK  190,20 / st.
on request
På lager
585 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VCGT 110301
Hörnradie 0,1 mm
Sort HU7310
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning; Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261452 HU7310
EAN / GTIN 4045197671523

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare