{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 8 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRGCR/L 2020K08 | |
Passande vändskär | RC.T 0803 | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 14,7 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 29 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260607 20/08 | |
EAN / GTIN | 4062406059507 |