{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SRGCR/L 1616H06 | |
Passande vändskär | RC.T 0602 | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 13,6 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
Inställningsvinkel κ | 30 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260607 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059460 |