{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25S SDUCR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 19 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Utkragningslängd L1 | 125 mm | |
Vändskärsskruv | 269022 3 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 260338 25/11 | |
Manufacturer number | THC11714 |