CC.T 060204 HB7140-1

Article no.: 260142 HB7140-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  106,91 / st.
  • from 10 st.
    NOK  89,11 / st.
on request
På lager
1 111 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CCMT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260142 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819024

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen