{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CCGT 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HU7315-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | obelagd | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | AF | |
Tolerans | G | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 600 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260064 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406380298 |