This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Eco-spännnhållare SCLCR 95°, för vändskärplattor CC.., höger

Article no.: 260020 16/09

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Invändig ja
ISO-kod hållare SCLCR/L 1616X09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 27 mm
totallängd L 74 mm
Skruvsats förvändskär 269028 28
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 260020 16/09
EAN / GTIN 4045197945150
Manufacturer number 260020 16/09
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet. Med friytekylning.

Anmärkning:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900319886.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Eco" View all