• Ingen pris tilgjengelig

eco-skärhållare höger 16/06 mm GARANT

Article no.: 251904 16/06

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Invändig ja
ISO-kod hållare PWLNR/L 1620X06
Passande vändskär WN.. 0604..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 77 mm
Underläggsplatta 259031 9
Hävarm 259015 6
Hävarmsskruv 259018 4
Fjäder 259046 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 251904 16/06
EAN / GTIN 4045197651099
Manufacturer number 251904 16/06
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Eco" View all