WNMG 080412 HBT130

Article no.: 252226 HBT130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
392 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMG 080412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Primäranvändning MF
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MR
Skärdjup ap 2 mm - 6 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 180 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 252226 HBT130
EAN / GTIN 4062406258146

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare