WNMG 080412 HBT130

Artikl br.: 252226 HBT130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HBT130
Rezni materijal HM
Glavna primjena MF
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica MR
Dubina reza ap 2 mm - 6 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,55 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 40 m/min - 180 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252226 HBT130
EAN / GTIN 4062406258146

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata