{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Skaftmått | 20 mm | |
| Vändskärsstorlek | 8 mm | |
| Användning | Höger | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | MWLNR/L 2020X08 | |
| Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
| Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
| Huvudängd L1 | 35 mm | |
| totallängd L | 95 mm | |
| Underläggsplatta | 259033 6 | |
| Spännkonsol | 259038 18 | |
| Skruv för fastspänningsanordning | 259021 6 | |
| Stift | 259049 7 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
| Produktslag | QuickTurn skärhållare |
| Artikkelkode | 251922 20/08 | |
| EAN / GTIN | 4062406734664 | |
| Manufacturer number | 251922 20/08 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |