{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Skaftmått | 25 mm | |
| Vändskärsstorlek | 6 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | PWLNR/L 2525X06 | |
| Passande vändskär | WN.. 0604.. | |
| Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
| Huvudängd L1 | 30 mm | |
| totallängd L | 101,5 mm | |
| Underläggsplatta | 259031 9 | |
| Hävarm | 259015 6 | |
| Hävarmsskruv | 259018 4 | |
| Fjäder | 259046 2 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikkelkode | 251904 25/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197651112 | |
| Manufacturer number | 251904 25/06 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |