Svarv-vändskär SNMG 120408, för grovbearbetning

Article no.: 251324 HB7020-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 177,39 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 147,89 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
306 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggningsteknik CVD
ISO-kod vändskär SNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7020-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 110 m/min - 360 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 251324 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515017725
Manufacturer number 251324 HB7020-2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal