{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VG | |
Skärdjup ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,8 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 210 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251324 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820662 |