CNMG 120412 Wiper HB7020

Article no.: 250159 HB7020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  146,85 / st.
  • from 10 st.
    NOK  122,43 / st.
on request
På lager
333 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WSM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,3 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 350 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250159 HB7020
EAN / GTIN 4045197948724

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare