CNMG 120404 Wiper HB7020

Article no.: 250059 HB7020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  148,39 / st.
  • from 10 st.
    NOK  123,72 / st.
on request
På lager
339 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare WSS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 400 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250059 HB7020
EAN / GTIN 4045197948526

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare