{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Skaftmått | 16 mm | |
| Vändskärsstorlek | 9 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | DCLNR/L 1616H09 | |
| Passande vändskär | CN.. 09T3.. | |
| Funktionsbredd L4 | 23 mm | |
| Huvudängd L1 | 27 mm | |
| totallängd L | 100 mm | |
| Underläggsplatta | 259033 7 | |
| Skruv för underläggsplatta | 259027 5 | |
| Klamp, skruv, fjäder | 259036 12 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikkelkode | 250008 16/09 | |
| EAN / GTIN | 4045197807991 | |
| Manufacturer number | 250008 16/09 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |