{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Minimidiameter Dmin | 38 | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Kryssborrning; Konvex; Snedställt borrutlopp | |
Invändig | ja | |
Spindelområde ⌀ | 38 mm - 63 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 32 | |
Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning | ⌀-3,2 mm | |
Finjustering i ⌀ | 0,4 mm | |
maximalt varvtal: | 31 000 min-1 | |
Skärhållare | 238374 38-50 | |
Växelbrygga | 238372 38; 50 | |
Produktslag | Spindelverktyg |
Artikkelkode | 238370 38 | |
EAN / GTIN | 4047109081581 | |
Manufacturer number | M03 20170 |