Skärinsats, ⌀: 0,3mm

Article no.: 237621 0,3
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
16 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

0,3 mm
Skaft-⌀ 4 mm
längd L 1,2 mm
Spindelområde ⌀ 0,3 mm - 0,7 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 237621 0,3
EAN / GTIN 4045197681423
Manufacturer number 237621 0,3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
240
Alu (kortspånig)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
70
Stål < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Grafit, glasfiber
N
100
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För mikro-utsvarvningshuvuden.
skaft-⌀ 4 mm för direkt infästning i huvud nr 237490 och 237493.