Spindelhuvud Ø 9,75 - 88,1 mm HW63 GARANT

Article no.: 237591 HW63
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Anslutning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Anslutning HW63
Invändig ja
Utvändig diameter D1 55 mm
Spirallängd A 50 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 237591 HW63
EAN / GTIN 4045197608444
Manufacturer number 237591 HW63
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Som monoblock eller med HW63-anslutning. Med invändig kylmedelstillförsel. Kompakt utförande.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.