{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 30,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 93 mm | |
Utkragningslängd LA | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 100408 32-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236615 30,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277182 | |
Manufacturer number | U43 33050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 30,5 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 6 994,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 5 398,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
Invändig | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 68 | 68 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 117 | 117 |