KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 19,5 mm

Article no.: 236614 19,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 2×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 19,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 40 mm
Utkragningslängd LA 58 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
ISO-kod vändskär SOGX 060206 18-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236614 19,5
EAN / GTIN 4047109278066
Manufacturer number U42 11950

Beskrivelse

Utförande:

Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
  • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
  • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
  • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

Användningsdata:

  • Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605236610.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 19,5 mm

KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 19,5 mm

on request
På lager
2 styck i lager
NOK  5 030,78
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
NOK  4 587,26
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Borrdjup för vändskärsborr upp till 2×D 2×D
Invändig ja ja
Skaftdiameter Ds 25 25
Skaftlängd Ls 56 56
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Serie KUB Pentron® Power Drill
Utkragningslängd LA 58 58

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ Dc (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen