{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 16,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 51 mm | |
Utkragningslängd LA | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 050204 13-.. | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 125 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235502 16,5 | |
EAN / GTIN | 4047109098404 | |
Manufacturer number | U11 61650 |