{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 15 mm - 15,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 192 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Spännskruv | 231999 8IP (0,9 Nm) | |
totallängd L | 267 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231620 15 | |
EAN / GTIN | 4045197687678 |