{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | HELISLOT | |
| Skär-⌀ DC | 125 mm | |
| effektivt antal skär Zeff | 14 | |
| Antal vändskärsplattor | 14 | |
| Skaftform | med hål | |
| maximalt inskärsdjup ae max | 33 mm | |
| Kraglängd L1 | 31 mm | |
| totallängd Ltot | 45 mm | |
| Fästhåls⌀ | 32 mm | |
| Slitsbredd ap | 10 mm | |
| tillverkarens beteckning | FDN D125-10-32-XN09 | |
| Produktslag | Skivfräsar |
| Artikkelkode | 227720 125/14 | |
| EAN / GTIN | 7291075430875 | |
| Manufacturer number | 3343099 |