{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | |
totallängd Ltot | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 33 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,52 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 11,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221950 20/3L | |
EAN / GTIN | 4960664741434 | |
Manufacturer number | THN07654 |