Högmatningsfräs MFH mini med cylinderskaft, för vändskärplattor LOGU

Article no.: 221950 16/2
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
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftform Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 9 mm
största skärdjup ap max 1 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 25 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
Rampningsvinkel αmax 2,35 grad
Rampningslängd L för αmax 7,3 mm
Passande vändskär LOGU 0303..
Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 221950 16/2
EAN / GTIN 4960664741229
Manufacturer number THN07590
Manufacturer/responsible person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de