Skiv-/kapfräs med krage HSS Bredd ap 2,2 mm 80/5 mm GARANT

Article no.: 218424 80/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Skärmaterial HSS
Invändig nej
maximalt inskärsdjup ae max 20 mm
Spänndiameter d1 40 mm
Grundhållardiameter d2 40 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 51,4 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 52 mm
Total längd Ltot för ap 3,1 mm 52,8 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär XC.. 1119
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218424 80/5
EAN / GTIN 4045197533869

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.
Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar