POMX 0704ZEER M INOX

Article no.: 213137 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  210,86 / st.
  • from 10 st.
    NOK  175,71 / st.
on request
På lager
1 397 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär POMX 0704ZEER M
Typ INOX
Sort HB9645
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3,61 mm
Matning fz per tand 0,9 mm
Antal byten/skär 5
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213137 INOX
EAN / GTIN 4045197743268

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
70
vått maximal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Planskärslängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.
Rekommenderas vid besvärliga tillämpningar (intermittent bearbetning).

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare