{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Power Q | |
| Skär-⌀ DC | 25 mm | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Skaftform | Cylindriskt skaft | |
| Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Ramping | |
| Invändig | ja | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 15 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
| totallängd Ltot | 150 mm | |
| Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
| spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
| Rampningsvinkel αmax | 2,74 grad | |
| Rampningslängd L för αmax | 12,55 mm | |
| Passande vändskär | XOMU094812 | |
| Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
| Produktslag | Kopierfräs |
| Artikkelkode | 213002 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406266431 | |
| Manufacturer number | 213002 25/2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |