XDLW 070308 SR HB 7525 ST1400 GARANT

Article no.: 212926 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  225,12 / st.
  • from 10 st.
    NOK  187,69 / st.
on request
På lager
2 827 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDLW 070308 SR
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,58 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
Matning fz per tand 0,65 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212926 ST1400
EAN / GTIN 4045197581525

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare